曜日別特売
45EL-L-W SUS304 ライナ×溶接45°エルボ 大阪サニタリー 80868010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL-L-W SUS304 ライナ×溶接45°エルボ 大阪サニタリー 80868010
45EL-L-W SUS304 ライナ×溶接45°エルボ 大阪サニタリー 80868010

SUS304 ライナ×溶接45°エルボ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品はA・サイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
A
64.4
サイズ
3.5S
注文コード
80868010
品番
45EL-L-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
サイズ
3.5S
その他
【ID】85.1、【OD】89.1
A
64.4
質量(kg)
0.53
B
42.9
t
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする