※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS316L ライナ×溶接エルボ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
A・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
A
55
サイズ
1.0S
注文コード
80868107
品番
EL-L-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
サイズ
1.0S
その他
【ID】23、【OD】25.4
A
55
質量(kg)
0.08
B
33.5
t
1.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材