曜日別特売
HSAD-L SUS316L ライナホースアダプタ 大阪サニタリー 80868387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAD-L SUS316L ライナホースアダプタ 大阪サニタリー 80868387
HSAD-L SUS316L ライナホースアダプタ 大阪サニタリー 80868387

SUS316L ライナホースアダプタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ1.0S
内容量1個注文コード80868387品番HSAD-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
サイズ
1.0S
その他
【ID1】23、【ID2】21.4、【OD】25.4、【OD2】23.7
質量(kg)
0.11
L
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする