※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS304 ライナ×溶接45°エルボ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
A・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
A
58.2
サイズ
3.0S
注文コード
80868396
品番
45EL-L-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
3.0S
その他
【ID】72.3、【OD】76.3
A
58.2
質量(kg)
0.41
B
36.7
t
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材