JFAD-NH-S SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径テーパー 大阪サニタリー 80868676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFAD-NH-S SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径テーパー 大阪サニタリー 80868676
JFAD-NH-S SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径テーパー 大阪サニタリー 80868676

SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径テーパーJFAD-NH-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ1.5S×40A
内容量1個注文コード80868676品番JFAD-NH-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
サイズ
1.5S×40A
その他
【ID1】35.7、【ID2】43
A
140
質量(kg)
2.01
L
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする