※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS304 ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
1.5S×32A
1.5S×32A
¥22,980
2.0S×40A
¥24,980
3.0S×65A
¥37,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80868728
品番
JFAD-NH-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
サイズ
1.5S×32A
その他
【ID1】35.7、【ID2】35.7
A
135
質量(kg)
1.86
L
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材