※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS316L ネジ×溶接45°エルボ
45EL-M-W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
1.5S
注文コード
80868798
品番
45EL-M-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
サイズ
1.5S
その他
【ID】35.7、【OD】38.1
A
41.6
質量(kg)
0.17
B
20.1
t
1.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材