曜日別特売

SUS316L 高真空二重管ヘルール継手×ヘルール継手パイプ 伸縮管無し(液温60℃以下)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
サイズ15A
長さ(mm)700
内容量1本注文コード80873400品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
長さ(mm)
700
サイズ
15A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする