曜日別特売
a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431

a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431
a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431
a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431
a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431
a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431
a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431
a36415 充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ 80885431

充電式耳穴集音器「音響さんDX」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード80885431品番a36415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

会話がもっと楽しくなる。充電式楽らく耳穴集音器 「音響さん」
「家族との会話で聞き間違いが増えた」「テレビの音量が大きいと注意される」…そんな日常のちょっとした不自由を解消し、再び「聞こえる喜び」を届けるのが、この集音器『音響さん』です。小型で目立ちにくいデザインと、機械が苦手な方でもすぐに使える簡単操作で、毎日のコミュニケーションをよりスムーズに、毎日の会話を、もっと笑顔に変えてくれます。
面倒な電池交換は不要。たっぷり15~22時間時間連続使用:最大の特徴は、手間いらずの「充電式」であること。約6~10時間のフル充電でなんと約15~22時間の連続使用が可能です。就寝前に充電しておけば、翌日起きてから夜眠るまで電池切れを気にせず一日中お使いいただけます。補聴器のような小さな電池を頻繁に買い足したり、細かな手作業で交換したりするストレスから解放されます。
わずか4gの超軽量。着けていることを忘れるフィット感:本体は片耳わずか約4gと非常に軽く、耳穴にすっぽり収まるコンパクト設計です。周囲からも目立ちにくいため、外出時や習い事の際も自然に着用できます。3種類のサイズから選べるイヤーピース(耳ゴム)が付属しているので、ご自身の耳にぴったりフィットする大きさを選択可能。長時間の使用でも疲れにくく、大切な説明や友人との会話もしっかり聞き取れます。
こんな方にオススメ・聞き間違いが多い・大切な説明が聞き取れない・テレビの音量で迷惑をかける
1年間保証書付き

質量(g)
本体(1個):(約)4、充電ケース(1個):(約)16
仕様
最大音響利得:≦28dB(±5dB)
セット内容
集音器本体、充電保管ケース、ケース付きイヤーピース3種(大中小)×2個ずつ、お掃除ブラシ、ACアダプター、取扱説明書
材質
本体・充電ケース:ABS、イヤーピース:シリコン樹脂
入力
充電ケース:DC5V/0.2A
周波数
応答範囲:300Hz~4000Hz
連続使用時間
約15~22時間※使用環境や設定音量により異なります。
充電時間
約6~10時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:(約)2×1.4×2.3、充電器ケース:(約)4.5×5×2.8
音圧レベル(dB)
最大出力:≦128dB(+3dB)
バッテリー容量(mAh)
集音器:40
ノイズレベル
入力:29dB以下
注意
※補聴器ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする