45EL-2NH-S SUS304 両ナット45°エルボ(小) 大阪サニタリー 80893350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL-2NH-S SUS304 両ナット45°エルボ(小) 大阪サニタリー 80893350
45EL-2NH-S SUS304 両ナット45°エルボ(小) 大阪サニタリー 80893350

SUS304 両ナット45°エルボ(小)45EL-2NH-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80893350
品番
45EL-2NH-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
その他
【ID】72.3
A
58.2
質量(kg)
2.04
サイズ
3.0S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする