曜日別特売
WBAI-RBT2G1 【オーダー】普通合板 1穴 ノーブランド 80899948

 

WBAI-RBT2G1 【オーダー】普通合板 1穴 ノーブランド 80899948
WBAI-RBT2G1 【オーダー】普通合板 1穴 ノーブランド 80899948
WBAI-RBT2G1 【オーダー】普通合板 1穴 ノーブランド 80899948

【オーダー】普通合板 1穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
板厚(mm)2.5/4/5.5/9/12
2.5/4/5.5/9/12
2.5/4/5.5/9/12/15/18/21/24
材質ラワンベニヤ合板 T2G1仕様
内容量1個注文コード80899948品番WBAI-RBT2G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,355~
販売価格(税別)
¥2,141~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

材質
ラワンベニヤ合板 T2G1仕様
板厚(mm)
2.5/4/5.5/9/12
形状
平板・平プレート
穴数
1
材種
合板
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする