ノーブランド
【オーダー】普通合板 6穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
板厚(mm)
2.5/4/5.5/9/12
2.5/4/5.5/9/12
2.5/4/5.5/9/12
2.5/4/5.5/9/12/15/18/21/24
材質
ラワンベニヤ合板 T2G1仕様
ラワンベニヤ合板 T2G1仕様
普通合板 T2G1仕様
普通合板 T2G2仕様
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80899966
品番
WBAR-RBT2G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,892~
販売価格(税別)
¥
5,356~
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ラワンベニヤ合板 T2G1仕様
板厚(mm)
2.5/4/5.5/9/12
形状
平板・平プレート
穴数
6
材種
合板
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。