318-GC222 農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー) 建機Platform 80900045

318-GC222 農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー) 建機Platform 80900045
318-GC222 農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー) 建機Platform 80900045

農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品はピッチ・型式・互換品番など155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ
84
型式
GC222
注文コード
80900045
品番
318-GC222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください

型式
GC222
質量(kg)
51
ピッチ
84
山数
41
幅(cm)
330
メーカー
ヤンマーアグリ
互換性
ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
オフセット
180-150
メーカー商品コード
6338404100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする