曜日別特売
1544-KL41 農機ゴムクローラー トラクター(クボタ) 建機Platform 80901655

1544-KL41 農機ゴムクローラー トラクター(クボタ) 建機Platform 80901655
1544-KL41 農機ゴムクローラー トラクター(クボタ) 建機Platform 80901655

農機ゴムクローラー トラクター(クボタ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
ピッチ90
幅(cm)400
型式KL41
KL41
KL40
KL43
KL380
KL385
KL410
KL415
KL3950
KL4350
GL277
GM64
GM73
GM75
GM90
KG120
KL25
KL33
KL50
KL270
KL285
KL330
KL345
KL500
KL505
KL2850
KL3450
KL5150
L345D
MZ65
MZ75
MZ555
MZ655
MZ755
SMZ76
SMZ85
SMZ95
SMZ955
山数41
内容量1個注文コード80901655品番1544-KL41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください

型式
KL41
質量(kg)
79
ピッチ
90
山数
41
幅(cm)
400
メーカー
クボタ農機
互換性
ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
オフセット
230-170
メーカー商品コード
6409004110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする