曜日別特売
1581-TAC100 農機ゴムクローラー トラクター(ヰセキ) 建機Platform 80901935

1581-TAC100 農機ゴムクローラー トラクター(ヰセキ) 建機Platform 80901935
1581-TAC100 農機ゴムクローラー トラクター(ヰセキ) 建機Platform 80901935

農機ゴムクローラー トラクター(ヰセキ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
型式TAC100
内容量1個注文コード80901935品番1581-TAC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください

型式
TAC100
質量(kg)
397
山数
58
メーカー商品コード
6551105800
ピッチ
110
幅(cm)
550
メーカー
イセキ農機
互換性
ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
オフセット
275-275
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする