1460-CT230 農機ゴムクローラー トラクター(ヤンマー) 建機Platform 80906571

1460-CT230 農機ゴムクローラー トラクター(ヤンマー) 建機Platform 80906571
1460-CT230 農機ゴムクローラー トラクター(ヤンマー) 建機Platform 80906571

農機ゴムクローラー トラクター(ヤンマー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
ピッチ84
幅(cm)400
型式CT230
CT230
CT28
CT42
CT118
CT122
CT226
CT250
CT261
CT280
CT301
CT340
CT401
CT420
CT451
CT95
CT120
CT800
CT1000
CT1001
CT1050
CT1350
CT1380
内容量1個注文コード80906571品番1460-CT230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください

型式
CT230
質量(kg)
71
ピッチ
84
山数
46
幅(cm)
400
メーカー
ヤンマーアグリ
互換性
ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
オフセット
225-175
メーカー商品コード
6408404650
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする