曜日別特売
IX-SOFT パソコン用IXインターホンアプリ アイホン 80908129

IX-SOFT パソコン用IXインターホンアプリ アイホン 80908129
IX-SOFT パソコン用IXインターホンアプリ アイホン 80908129
IX-SOFT パソコン用IXインターホンアプリ アイホン 80908129

パソコン用IXインターホンアプリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80908129
品番
IX-SOFT
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)
種別
認証用USBキー/アプリケーション
材質
ポリカーボネート(USBキー)
寸法(mm)
137×137×24.8
質量(g)
約6
タイプ
PC用インターホンアプリケーション
対応OS
Windows 7/8/8.1/10/11 各Edition
機能
呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携
インターフェース
USB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)
メモリー
必要メモリ:4GB以上
使用周囲温度(℃)
0~70(USBキー)
保存温湿度範囲
-10~+80℃、20~80%
消費電力(mW)
250以下(USBキー)
コネクタ
USBタイプA
色調
青
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
対応解像度
1024×768以上必要
対応コーデック
【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722
対象CPU形式
32bit(x86)または64bit(x64)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする