アイホン
壁掛取付金具(20局親機用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80908251
品番
NBR-20K
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種
NIM-20B、NBM-20B/A-HP
材質
SPCC t1.2 メラミン焼付塗装
寸法(mm)
186×316×59
質量(kg)
約0.8
タイプ
取付補助板
色調
ミストグリーン 半ツヤケシ