MNM-PTMG-H79X2 熱伝導グリス 親和産業 80912040

MNM-PTMG-H79X2 熱伝導グリス 親和産業 80912040
MNM-PTMG-H79X2 熱伝導グリス 親和産業 80912040
MNM-PTMG-H79X2 熱伝導グリス 親和産業 80912040
MNM-PTMG-H79X2 熱伝導グリス 親和産業 80912040
MNM-PTMG-H79X2 熱伝導グリス 親和産業 80912040

熱伝導グリスMNM-PTMG-H79X2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80912040
品番
MNM-PTMG-H79X2
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

一般的な熱伝導グリスとは異なり塗布溶剤の乾燥後に固体化し、加熱することで45℃前後から液状化(ゲル化)。 優れた界面濡れ性と極めて低い接触抵抗を実現しております。 工業グレードの長期信頼性もあり非導電・長寿命・高性能を求めるユーザーにとって最良の選択肢です。 昨今の高発熱傾向にあるCPUやGPUへの対応はもちろんのこと、ポンプアウト、ブリードアウト、ドライアウトがほぼ起こらないこともあり、CS機等のメンテナンスにも効果的です。

セット内容
Honeywell製 熱相変化グリス 2g、MNMグリス塗布用カードx1枚
色
グレー
温度(℃)
相変化温度:約45
インピーダンス
0.04℃・cm2/W
比重(g/cm3)
約2.5
電気絶縁性
非導電性
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする