曜日別特売
58329 チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 80948098

58329 チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 80948098
58329 チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 80948098
58329 チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 80948098
58329 チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 80948098
58329 チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 80948098
58329 チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 80948098

チュッパチャプス ベンディングマシンクラフトキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80948098
品番
58329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

キャッチコピー:ハンドルを回すとチュッパチャプスが出てくる!
商品説明:段ボールパーツを組み立て、チュッパチャプスのベンディングマシンを作ろう!ハンドルを回すとチュッパチャプスが出てくる!※飴は付属しません。

セット内容
段ボールパーツ×1セット、透明板×1セット
材質
紙、PET
寸法(mm)
組立後145×315×120
荷姿
ヘッダー付袋入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする