58383 クラッシュゼリーキャンドル アーテック[学校教材・教育玩具] 80948299

58383 クラッシュゼリーキャンドル アーテック[学校教材・教育玩具] 80948299
58383 クラッシュゼリーキャンドル アーテック[学校教材・教育玩具] 80948299
58383 クラッシュゼリーキャンドル アーテック[学校教材・教育玩具] 80948299
58383 クラッシュゼリーキャンドル アーテック[学校教材・教育玩具] 80948299
58383 クラッシュゼリーキャンドル アーテック[学校教材・教育玩具] 80948299
58383 クラッシュゼリーキャンドル アーテック[学校教材・教育玩具] 80948299

クラッシュゼリーキャンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80948299
品番
58383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

ジェルワックスを切って飾るだけの簡単・安全なキャンドル作り
クリア・ピンク・ブルーの3色のジェルワックスでいろいろなデザインのキャンドルが作れます
材質:ガラス、蝋、紙。サイズ:完成サイズ:約Φ50×63mm。セット内容:ガラス容器×1、キャンドル芯×2、ジェルワックス30g(クリア・ピンク・ブルー)×各1

用途
手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
ガラス容器×1、キャンドル芯×2、ジェルワックス30g(クリア・ピンク・ブルー)×各1
材質
ガラス、蝋、紙
寸法(mm)
完成サイズ:約Φ50×63
荷姿
ヘッダー付化粧箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする