アーテック[学校教材・教育玩具]
手作りミニチュア屋台キット 射的
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80948475
品番
58359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,141
販売価格(税別)
¥
1,037
バスケットに入れる
キャッチコピー:お祭り・縁日の屋台を手作りで再現できる!
商品説明:木、紙、ねんど、スポンジなど様々な素材を使ってリアルなみにゅちゅあ屋台を再現しよう
セット内容
木板(2×5×200mm)×8、木板(2×10×200mm)×4、木板(2×15×200mm)×9、LEDコインライト×1、軽量ねんど×1、たこ糸×1、カラー不織布ピンク×1、つまようじ×3、両面テープ強粘×2、木工用ボンド×1、レーザーカット済台紙×1、シール台紙×1、印刷済台紙×1
材質
木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)
235×340×40
荷姿
ヘッダー付袋入