曜日別特売
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638

MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638
MF-FS128GU23V6R SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコム 80949638

SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80949638
品番
MF-FS128GU23V6R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。

用途
高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。
読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。
読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現します。
※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。
※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します
ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。
※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。
※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。
「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
転送速度(MB/sec)
60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:100
性能
【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠
質量(g)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×2.1×32
保護等級
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
インターフェース
SD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)
128
メモリーカード
SDXC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする