曜日別特売
WBAY-AC 【オーダー】アカシア集成材 4穴 ノーブランド 80968031

 

WBAY-AC 【オーダー】アカシア集成材 4穴 ノーブランド 80968031
WBAY-AC 【オーダー】アカシア集成材 4穴 ノーブランド 80968031

【オーダー】アカシア集成材 4穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
80968031
品番
WBAY-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,401~
販売価格(税別)
¥4,910~

アカシア天然木を継いだ集成材。
高級木材であるウォールナット材の代用として注目されています。
衝撃に強い硬さがあり、耐久性に優れています。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

材質
アカシア
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
15/18
穴数
4
材種
集成材
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※サイズに関しましては、木工専用機械にて十分注意してカットしていますが天然素材の為、季節、ご使用環境、保管期間等の要因によりお手元に届いた際に記載サイズより若干の差異が生じる可能性があることご了承ください
※ベニヤ板には表と裏があり、裏面に補修、穴、クラックが入る場合があります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする