L-306W-BK-KA-L 引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230007

L-306W-BK-KA-L 引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230007
L-306W-BK-KA-L 引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230007
L-306W-BK-KA-L 引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230007
L-306W-BK-KA-L 引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230007

引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手L-306W-BK-KA-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
タイプ木製扉用/同一/左勝手
内容量1個注文コード81230007品番L-306W-BK-KA-L
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

・木製扉対応です。(裏板必須)
・左勝手です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。

用途
宅配ボックス
タイプ
木製扉用/同一/左勝手
鍵
【同一鍵番号】No.V1000
付属品
鍵2本 , 専用止金1個
材質
AES 樹脂(AES)
質量(g)
190
仕上
黒色
取付板厚(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
宅配ボックス
注意
※L-306Wはラッチが付いていません。
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする