曜日別特売
L-330HA-KA-R 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 81230016

L-330HA-KA-R 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 81230016
L-330HA-KA-R 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 81230016
L-330HA-KA-R 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 81230016
L-330HA-KA-R 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 81230016
L-330HA-KA-R 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 81230016
L-330HA-KA-R 4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 81230016

4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手L-330HA-KA-R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
タイプ横型/同一/右勝手
内容量1個注文コード81230016品番L-330HA-KA-R
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。

用途
ロッカー、キャビネット
付属品
非常解錠キー2本 , 専用止金1個
タイプ
横型/同一/右勝手
鍵
【同一鍵番号】No.S1000
分野
ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
材質
ABS樹脂(ABS)
質量(g)
90
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする