曜日別特売
L-330HAW-KA-L 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230190

L-330HAW-KA-L 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230190
L-330HAW-KA-L 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230190
L-330HAW-KA-L 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230190
L-330HAW-KA-L 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230190
L-330HAW-KA-L 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230190
L-330HAW-KA-L 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 81230190

4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
タイプ木製扉用/横型/同一/左勝手
内容量1個注文コード81230190品番L-330HAW-KA-L
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

・木製扉対応です。(裏板必須)
・左勝手です。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。

用途
ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
取付板厚(mm)
20
タイプ
木製扉用/横型/同一/左勝手
鍵
【同一鍵番号】No.S1000
付属品
非常解錠キー2本 , 専用止金1個
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
材質
ABS樹脂(ABS)
質量(g)
90
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
注意
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする