STJR-M1250B はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション 81230549

代表画像

STJR-M1250B はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション 81230549
STJR-M1250B はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション 81230549
STJR-M1250B はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション 81230549
STJR-M1250B はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション 81230549

はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は仕様・関連資料など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
メーター
関連資料
(0.39MB)
注文コード
81230549
品番
STJR-M1250B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。
はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。
はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。
パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。
アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。
1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。
STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます

用途
工事現場での足場作業に。
質量(kg)
13.7
設置寸法(高さ)(mm)
1601~1955
取付芯々(mm)
1200
仕様
メーター
材質
アルミ合金
幅(mm)
500
厚さ(mm)
【収納時】80
適合規格
仮設工業会認定合格品
最大使用質量(kg)
200(はしご100)
関連資料:(0.39MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする