NK-20JNA 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック) 81252319

 

NK-20JNA 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック) 81252319
NK-20JNA 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック) 81252319
NK-20JNA 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック) 81252319
NK-20JNA 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック) 81252319
NK-20JNA 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック) 81252319

暑熱対策用空調ノズル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は関連資料など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81252319
品番
NK-20JNA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。

用途
体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:効果グラフ(0.21MB) (0.75MB)取扱説明書:(0.49MB)
注意
※硬質フレキホースへの接続には、化粧リングが必要です。
※設置環境によって結露水が滴下する可能性がありますので、製品の設置位置にご配慮ください。
※ノズルを通過する空気温度は、60℃以上にしないでください。
※下記の条件では、断熱材の剥がれや変色等が発生する可能性があります。
※著しいオイルミスト、蒸気、気化した溶剤が発生する場所。
※水がかかる場所。
※結露発生の目安 : 周辺空気露点温度 - ノズル吹出温度 = Δ8℃
※仕様や本体色は予告なく変更となる場合があります。
※NK-20JNAの取付可能な吹出口は、外径200~213mm、または内径220~233mmです。
※取付口に風量調整ダンパー・シャッター等の開閉機構がある場合、本ノズルと干渉して取り付けることができない可能性があります。本ノズルの形状・取付方法と取付口の形状をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-14
用途: スポットクーラーの飛距離延ばすため。
株式会社ウジエデリカ 様(製造業)

風の届く距離は長くなりました。だが値段が高すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする