曜日別特売
9044 こげーるnolasse(ノラッセ)203 サギサカ(SAGISAKA) 81256221

こげーるnolasse(ノラッセ)203

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
マットベージュ
注文コード
81256221
品番
9044
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

3段階ギアと腰当てサドルでペダル楽々♪ペダルの重さを44%も軽減。
疲れにくく、出だしが電動アシストより安定しています。
ペダルに力を伝えやすい腰当てサドルを装備。
穴位置を変更することで、ご自身の身体に合わせた腰当て位置を実現。
約2cm前後にスライドさせることができます。
限界まで下げたフレーム、乗り降りしやすいステップで乗り降りがしやすく、乗車・停車の転倒も防ぎます。
昼間でも点灯する常時点灯LEDライトを装備。
フレームへカゴを直付けすることで、荷物を載せてもハンドルへの影響が少ないです。
変速:内装3段変速
ライト:常時点灯
テール:反射板
材質:アルミ

用途
アクティブシニアのための自転車
色
マットベージュ
質量(kg)
約19.6
タイヤサイズ
20
高さ(cm)
サドル:約68-80
適応身長(cm)
最低:130
注意
※タイヤの空気不足はパンクの原因となりますので、乗車前には必ずチェックしてください。
※【防犯登録について】
※自転車のご使用前に必ず防犯登録を行ってください。
※防犯登録は、「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある防犯登録所(自転車店・スーパー・ホームセンター等)にて手続きをしてください。登録には自転車本体・保証書・身分証明書等が必要となります。
※防犯登録料はお客様負担となります。
※持参物は自治体によって異なりますので、事前に防犯登録所にご確認をお願い致します。
※<ご留意点>
※持ち込みの点検・修理が行えない自転車販売店がございますので、ご購入前にお客様ご自身で自転車販売店にご確認ください。
※初期不良の対応期間は商品到着後7日以内かつ、乗車前に自転車販売店で一式点検・調整を行っている場合に限ります。
※【初期不良対象外となるもの】
※事前連絡なしでお客様判断で修理された場合
※購入時の特典・プレゼント品(カギやライト、付属品等)
※商品到着から7日過ぎた場合
※商品組立時に発生した取付け跡や若干の擦り傷・汚れ等
※配送中に生じた小さな傷や、部品の僅かなズレ・歪み等
※輸送時の衝撃等により生じた外箱の破れや、それにより損傷したご使用上問題のない箇所の傷
※返送時に梱包して頂けない場合
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする