9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239

9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239
9048 こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク サギサカ(SAGISAKA) 81256239

こげーるnolasse(ノラッセ)203Phiten ノーパンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81256239
品番
9048
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

こげーるとファイテン社とのコラボレーションモデルがノーパンクになって登場!
ファイテン社の技術によってリラックス状態へサポート。
グリップ:ファイテン社の水溶化メタル技術である「アクアチタンシリカ」を使用しグリップを開発しました。
サドル:サドルにファイテン社の「アクアチタン含浸シート」を埋め込みました。
ペダルに力を伝えやすい腰当てサドルを装備。
穴位置を変更することで、ご自身の身体に合わせた腰当て位置を実現。
約2cm前後にスライドさせることができます。
3段階ギアと腰当てサドルでペダル楽々♪ペダルの重さを44%も軽減。
疲れにくく、出だしが電動アシストより安定しています。
限界まで下げたフレーム、乗り降りしやすいステップで乗り降りがしやすく、乗車・停車の転倒も防ぎます。
昼間でも点灯する常時点灯LEDライトを装備。
フレームへカゴを直付けすることで、荷物を載せてもハンドルへの影響が少ないです。
変速:内装3段変速
ライト:常時点灯
テール:反射板
材質:アルミ

用途
アクティブシニアのためのノーパンク自転車(ファイテンコラボ)
質量(kg)
約19
色
ピスタチオグリーン
タイヤサイズ
20
高さ(cm)
サドル:約68-80
適応身長(cm)
最低:130
注意
※【納品について】
※ご注文後に整備・ノーパンクタイヤの取付をしております関係で、納期目安は30日となっております。
※【防犯登録について】
※自転車のご使用前に必ず防犯登録を行ってください。
※防犯登録は、「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある防犯登録所(自転車店・スーパー・ホームセンター等)にて手続きをしてください。登録には自転車本体・保証書・身分証明書等が必要となります。
※防犯登録料はお客様負担となります。
※持参物は自治体によって異なりますので、事前に防犯登録所にご確認をお願い致します。
※<ご留意点>
※持ち込みの点検・修理が行えない自転車販売店がございますので、ご購入前にお客様ご自身で自転車販売店にご確認ください。
※初期不良の対応期間は商品到着後7日以内かつ、乗車前に自転車販売店で一式点検・調整を行っている場合に限ります。
※【初期不良対象外となるもの】
※事前連絡なしでお客様判断で修理された場合
※購入時の特典・プレゼント品(カギやライト、付属品等)
※商品到着から7日過ぎた場合
※商品組立時に発生した取付け跡や若干の擦り傷・汚れ等
※配送中に生じた小さな傷や、部品の僅かなズレ・歪み等
※輸送時の衝撃等により生じた外箱の破れや、それにより損傷したご使用上問題のない箇所の傷
※返送時に梱包して頂けない場合
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする