カーボーイ
スノコ 安全スノコマット 45cm×75cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
ブルー
ベージュ
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81272856
品番
ASK-4575GR
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
樹脂製の平型カットタイプのスノコです。
高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途
水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。水がかかる場所や通気性が悪い場所に敷くスノコとして。
プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣場などに。
トラスコ品番
729-8430
材質
樹脂
質量(kg)
約2.3
色
グリーン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
450×750×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。