井上金庫販売
フリーアドレスデスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅W・高さ・奥行
など
484
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
幅W(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
注文コード
81273931
品番
EVL-B1460WN
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン エッジ:PVC 脚部:スチール粉体塗装
寸法(mm)
1400×600×720
機能
片面用開閉式コードホール
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
幅W(mm)
1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません