REV-B1012WN フリーアドレスデスク 井上金庫販売 81274001

フリーアドレスデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は幅W・高さ・奥行など484種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅W(mm)
1000
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
注文コード
81274001
品番
REV-B1012WN
参考基準価格(税別)¥120,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン エッジ:PVC 脚部:スチール粉体塗装
寸法(mm)
1000×1200×720
機能
両面用左右開閉式コードホール
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
幅W(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする