EVL-ZHW1060WH フリーアドレスデスク 井上金庫販売 81274010

フリーアドレスデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は幅W・高さ・奥行など484種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅W(mm)
1000
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
600
注文コード
81274010
品番
EVL-ZHW1060WH
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン エッジ:PVC 脚部:スチール粉体塗装
寸法(mm)
1000×600×1000
機能
片面用開閉式コードホール
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
600
幅W(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする