曜日別特売
19917 ロングハッピ不織布ツートンカラー(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279156

19917 ロングハッピ不織布ツートンカラー(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279156
19917 ロングハッピ不織布ツートンカラー(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279156
19917 ロングハッピ不織布ツートンカラー(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279156
19917 ロングハッピ不織布ツートンカラー(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279156

ロングハッピ不織布ツートンカラー(帯付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色紫
内容量1枚注文コード81279156品番19917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
¥446

見た目も華やかツートンカラーのかっこいいハッピ
ツートンカラーがかっこいいハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。不織布なので加工が簡単です。帯付きなので、しっかり着用することが可能です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:ハッピ:570×900mm、帯:1400×45mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
紫
セット内容
ハッピ×1、帯×1
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ハッピ:570×900、帯:1400×45
サイズ
S
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする