曜日別特売
17997 キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] 81279287

17997 キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] 81279287
17997 キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] 81279287
17997 キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] 81279287
17997 キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] 81279287
17997 キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] 81279287
17997 キラキラハット アーテック[学校教材・教育玩具] 81279287

キラキラハット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色桃
内容量1個注文コード81279287品番17997
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400

スパンコールが散りばめられた、キラキラ輝くおしゃれな帽子です。動きに合わせて光を反射し、発表会やダンスイベント、文化祭、パーティーなど、さまざまなシーンで存在感を発揮します。カラーバリエーションが豊富なので、チームやグループで色を揃えての使用にもおすすめです。衣装のアクセントとしてぴったりのアイテムです。頭囲:約54cm。

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体のみ
色
桃
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約220×260×100、頭囲:約540
質量(g)
52
包装形態
無
注意
※本体以外の衣装や小物は付属しません。※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70749246
2023-12-14
用途: 余興
その他業種

頭のサイズは小さいほうですが、帽子は子供用でしょうか?小さくて使えません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする