19977 フェルトマリンキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279305

19977 フェルトマリンキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279305
19977 フェルトマリンキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279305
19977 フェルトマリンキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279305
19977 フェルトマリンキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279305

フェルトマリンキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色緑
内容量1個注文コード81279305品番19977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

アレンジ自在かわいいマリンキャップ
やわらかいフェルト素材でつくられた、マリンスタイルのコスチュームキャップです。お子さまの頭にもやさしくフィットし、軽くてかぶりやすいのが特長です。シンプルなので、フェルトシールやラインテープなどで自由にアレンジが可能。アニマル耳などをつければ、簡単になりきり帽子としても楽しめます。日常使いから発表会・運動会・ダンスイベントまで、あらゆるシーンで活躍します。頭囲:約53cm。
材質:ポリエステル。サイズ:約Φ240mm

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
緑
セット内容
本体のみ
材質
フェルト(ポリエステル)
寸法(mm)
約Φ240、頭囲:約480~520
質量(g)
24
包装形態
袋入り
注意
※製品の特性上、素材が二層構造になっているため、商品によっては色ムラのように見える場合がございます。こちらは汚れや不良ではございませんので、あらかじめご了承ください。※本体以外の衣装や小物は付属しません。※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする