曜日別特売
20528 サテン 特大旗 Φ12mm 旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279400

20528 サテン 特大旗 Φ12mm 旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279400
20528 サテン 特大旗 Φ12mm 旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279400
20528 サテン 特大旗 Φ12mm 旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279400
20528 サテン 特大旗 Φ12mm 旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279400

サテン 特大旗 Φ12mm 旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色メタリックパープル
内容量1本注文コード81279400品番20528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥620
販売価格(税別)
¥564

集団行動で映える特大サイズのサテン製カラーフラッグ!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの特大旗です。持ち手の直径が19mmの丈夫なタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

用途
運動会・応援・ダンス・体育の授業に。
材質
ポリエステル(サテン)、木
色
メタリックパープル
セット内容
本体のみ
サイズ
旗:W80×H60cm、旗竿:100cm(Φ12mm)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする