曜日別特売
20530 サテン 中旗 Φ12mm メタリックパープル 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279418

20530 サテン 中旗 Φ12mm メタリックパープル 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279418
20530 サテン 中旗 Φ12mm メタリックパープル 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279418
20530 サテン 中旗 Φ12mm メタリックパープル 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279418
20530 サテン 中旗 Φ12mm メタリックパープル 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 81279418

サテン 中旗 Φ12mm メタリックパープル 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81279418
品番
20530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
¥310

手軽な大きさで振りやすいサテン製の中旗!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

用途
運動会・応援・ダンス・体育の授業に。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル(サテン)、樺
サイズ
旗:W50×H36cm、旗竿:57cm(Φ12mm)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする