曜日別特売
19768 星型サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 81279436

19768 星型サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 81279436
19768 星型サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 81279436
19768 星型サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 81279436
19768 星型サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 81279436

星型サングラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色青
内容量1個注文コード81279436品番19768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
¥182

オシャレにきまる星型サングラス!
ポップで可愛い星型デザインが注目度抜群のサングラスです。透け感のあるレンズで写真撮影でも表情が映え、安心して使えます。イベントやダンス発表会、仮装パーティーなど多彩なシーンで活躍し、コーディネートのアクセントにおすすめです。

用途
幼稚園・保育園・発表会・イベント・ダンスに。
色
青
セット内容
本体のみ
材質
PC、アクリル
寸法(mm)
フロントフレーム:約140×70、耳掛け部分(テンプル):約140
注意
※UVカット機能はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする