曜日別特売
20553 サテンロングハッピ ハチマキなし アーテック[学校教材・教育玩具] 81279488

20553 サテンロングハッピ ハチマキなし アーテック[学校教材・教育玩具] 81279488
20553 サテンロングハッピ ハチマキなし アーテック[学校教材・教育玩具] 81279488
20553 サテンロングハッピ ハチマキなし アーテック[学校教材・教育玩具] 81279488
20553 サテンロングハッピ ハチマキなし アーテック[学校教材・教育玩具] 81279488

サテンロングハッピ ハチマキなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色黒 襟緑
内容量1枚注文コード81279488品番20553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥840
販売価格(税別)
¥764

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ!
肌ざわりの良いサテン生地を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感が出ます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。高校生~成人向けのサイズです。

用途
運動会・発表会・イベント・応援に。
色
黒 襟緑
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:660×1100、ハチマキ:1300×45
サイズ
L
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする