20557 バンダナ 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279540

20557 バンダナ 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279540
20557 バンダナ 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279540
20557 バンダナ 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279540

バンダナ 無地

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
色桃
内容量1枚注文コード81279540品番20557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
¥137

頭に巻いたり首に巻いたり使い方いろいろ
頭に巻いたり首に巻いたりさまざまな使い方できるバンダナです。ゆったりサイズで、結びやすい55cmです。
材質:ポリエステル。サイズ:約550×550mm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
ポリエステル100%
色
桃
セット内容
本体のみ
寸法(mm)
約550×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 防災訓練時の安否確認用
小手指第2区町内会 様(その他業種)

手頃な値段なので200世帯に配布し、防災訓練における安否確認に利用。

対象商品 : 18794588
2025-05-24
用途: 行事ごと
卸売・小売業

このサイズのバンダナがなく探していました!
サイズもちょうどよく色も他にもあり助かりました。
またお願いしたいと思っています。

対象商品 : 18794588
2023-06-27
用途: プリントをして販売。

なかなか無地のバンダナが無かったので、助かりました。
品質も良く、プリントもきれいに出来るので調子良いです。
大きさもちょうどいいので、また購入します。

対象商品 : 18794588
2023-02-12
用途: 教授用

目に優しい色で、教授用に気に入っている。
ロックミシンでの仕上げだが、この価格なので充分。
少しコスト高で三巻の選択も出来るといいかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品 : 18794588
2022-08-04
用途: 親子クラブ
その他業種

三角巾やお弁当包み用に。自分たちで手形やお絵かきをしました

全色購入しましたが、赤だけ硬めのこしがある質感でした
黄色含め他の色は柔らかかったです

対象商品 : 18794588
2019-08-14
用途: バイク乗り
医療・福祉・介護関連業

半ヘルでバイク乗るのに買いました.なかなかいい感じです.

対象商品 : 18794588
2022-02-24
用途: ハンカチを作成
サービス業

一枚づつビニールに入っていたのですが、入っていないほうが助かります。
シワが気になりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 18794642
2016-02-04
用途: ライブなど
サービス業

思ったより薄かったかな、、あともう少しだけ厚さがあれば嬉しいな、と。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする