曜日別特売
19415 ソフトサテンロングハッピ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279646

19415 ソフトサテンロングハッピ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279646
19415 ソフトサテンロングハッピ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279646
19415 ソフトサテンロングハッピ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279646
19415 ソフトサテンロングハッピ アーテック[学校教材・教育玩具] 81279646

ソフトサテンロングハッピ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
色緑
サイズM
内容量1枚注文コード81279646品番19415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
¥637

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。
材質:ポリエステル

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
付属品
無し
セット内容
本体のみ
寸法(mm)
ハッピ:615×1000、ハチマキ:1300×45
色
緑
サイズ
M
材質
ポリエステル
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする