20532 メタリックヘアターバン アーテック[学校教材・教育玩具] 81279750

20532 メタリックヘアターバン アーテック[学校教材・教育玩具] 81279750
20532 メタリックヘアターバン アーテック[学校教材・教育玩具] 81279750
20532 メタリックヘアターバン アーテック[学校教材・教育玩具] 81279750

メタリックヘアターバン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色コバルトブルー
内容量1個注文コード81279750品番20532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
¥237

スパンコールがキラキラ光るターバン
材質:PVC,ポリエステル

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
コバルトブルー
セット内容
本体のみ
材質
PVC、ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約190×30

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする