アーテック[学校教材・教育玩具]
メタリックワイドターバン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コバルトブルー
コバルトブルー
ゴールド
ブラック
ブルー
レッド
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81279829
品番
20531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
華やかに目立つ幅広ターバン
サイズ:約180×65mm(伸びていない状態)
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
コバルトブルー
セット内容
本体のみ
材質
PVC、ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約180×65