曜日別特売
19869 ヘッドバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 81279908

19869 ヘッドバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 81279908
19869 ヘッドバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 81279908
19869 ヘッドバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 81279908

ヘッドバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81279908
品番
19869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥190
販売価格(税別)
¥173

汗止め・髪留めに便利!サイズ調整できるヘッドバンド!
軽量で通気性が良く、長時間の使用でも快適なヘッドバンドです。面ファスナー付きでサイズ調整が簡単にでき、子どもから大人まで幅広くフィットします。スポーツや運動時の汗止め、髪留めとしてはもちろん、イベントやアウトドア、日常使いにもおすすめ。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びにも便利なヘッドバンドです。

用途
イベント・幼稚園・保育園・運動会に。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約250×50
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする