曜日別特売
19763 カラーのびのび手袋大 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280030

19763 カラーのびのび手袋大 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280030
19763 カラーのびのび手袋大 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280030
19763 カラーのびのび手袋大 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280030
19763 カラーのびのび手袋大 アーテック[学校教材・教育玩具] 81280030

カラーのびのび手袋大

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組
色紫
内容量1組注文コード81280030品番19763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥210
販売価格(税別)
¥191

色数豊富な大きめサイズ
よくのびる 中・高学年用
材質:アクリル。セット内容:2個組

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
紫
セット内容
本体のみ
寸法(mm)
平置き時:約185×130
材質
アクリル90%、ポリエステル5%、スパンデックス5%

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75165257
2023-01-04
用途: 歌体操サークルで使用
佐藤 様

ユニホームと同色のピンクいろを探していましたが見つからず
赤を購入しました
ややピンクに近い赤で良かったです 仲間にも宣伝しておきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする