曜日別特売
19830 ヘッドドレス風カチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280039

19830 ヘッドドレス風カチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280039
19830 ヘッドドレス風カチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280039
19830 ヘッドドレス風カチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280039

ヘッドドレス風カチューシャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81280039
品番
19830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥400
販売価格(税別)
¥364

リボン&レースが華やか!かわいいヘッドドレス風カチューシャ!
ふんわりとしたボリュームリボンと繊細なフリルレースが可憐な印象のヘッドドレス風カチューシャです。上品なベージュのナチュラルカラーで、私服から発表会やイベント衣装まで幅広くコーディネートできます。軽くてやさしいポリエステル素材で快適な着け心地。幼児向けのやや小さめサイズで、普段使いから特別な日まで活躍するキッズ用ヘアアクセサリーです。

用途
幼稚園・保育園・発表会・イベントに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約120×140×55
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする