曜日別特売
19919 サージ ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280048

19919 サージ ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280048
19919 サージ ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280048
19919 サージ ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 81280048

サージ ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色青
内容量1枚注文コード81280048品番19919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
¥255

踊るたび、華やかに動きやすいショート丈のサージ
エイサー演舞におすすめな子どもサイズのサージです。動きやすさを重視したショート丈で、アクティブな演舞にもぴったりです。頭に巻くだけで一気に華やかさアップします。ひらひら揺れる軽量素材で、躍動感あふれる踊りを演出します。通気性の良い薄手の生地だから、暑い夏のイベントでもムレにくく快適。長時間のパフォーマンスにもぴったりです。
材質:ポリエステル。サイズ:約250×1500mm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
青
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約250×1500
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする